Monture de scie Bahco 268, Longueur: 25 mm | Matière: Acier (monture) avec finition zinc ; fibre de verre (poignée)
Hacksaw Junior 268
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :268
Rubix :0034-5445363
EAN :7311518017538




Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Poids | 0,18 g |
| Type | mini-scie à métaux (scie à métaux junior) |
Documents
Détails articles : MINI SCIE METAL 268
Compacte et pensée pour la coupe du métal, la mini-scie Bahco (réf. 268) combine une monture en acier résistante et un manche en fibre de verre. La lame de 150 mm est mise en tension par une vis simple, pour un réglage direct.
Caractéristiques :
La 268 est conçue pour la découpe de métaux avec une lame prémontée sur une monture profilée en acier zingué résistant. La poignée en fibre de verre renforcée améliore la prise en main et contribue à une préhension agréable lors des opérations de coupe. Un dispositif de tension de lame, basé sur une simple vis moletée, facilite le réglage et le maintien de la tension. La finition zinc de la monture aide à protéger la structure de la corrosion superficielle, tandis que la poignée orange permet une identification visuelle rapide.
Spécifications :
- Type : mini-scie.
- Référence Bahco : 268.
- Longueur de lame : 150 mm.
- Hauteur entre la lame et la structure : 63 mm.
- Poids : 180 g.
- Denture : 32 dents au pouce.
- Lame fournie : oui, lame à métaux.
- Matériau de la monture : acier.
- Traitement monture : zingage.
- Matériau du manche : fibre de verre.
- Couleur de la poignée : orange.
Caractéristiques :
La 268 est conçue pour la découpe de métaux avec une lame prémontée sur une monture profilée en acier zingué résistant. La poignée en fibre de verre renforcée améliore la prise en main et contribue à une préhension agréable lors des opérations de coupe. Un dispositif de tension de lame, basé sur une simple vis moletée, facilite le réglage et le maintien de la tension. La finition zinc de la monture aide à protéger la structure de la corrosion superficielle, tandis que la poignée orange permet une identification visuelle rapide.
Spécifications :
- Type : mini-scie.
- Référence Bahco : 268.
- Longueur de lame : 150 mm.
- Hauteur entre la lame et la structure : 63 mm.
- Poids : 180 g.
- Denture : 32 dents au pouce.
- Lame fournie : oui, lame à métaux.
- Matériau de la monture : acier.
- Traitement monture : zingage.
- Matériau du manche : fibre de verre.
- Couleur de la poignée : orange.
Points forts
- Compatible avec toutes les mini lames de 150 mm grâce à son interface de montage universel.
- Accélère l’identification sur poste ou sur un chantier grâce à une poignée orange vif.
- Facilite le réglage et le changement de la lame grâce à une vis de tension pratique.
- Limite la fatigue de prise en main avec une poignée renforcée en fibre de verre.
- Accélère l’identification sur poste ou sur un chantier grâce à une poignée orange vif.
- Facilite le réglage et le changement de la lame grâce à une vis de tension pratique.
- Limite la fatigue de prise en main avec une poignée renforcée en fibre de verre.
Applications
La mini-scie Bahco 268 s’emploie pour des opérations de découpe de métaux en atelier, en maintenance ou sur des interventions ponctuelles. Elle convient aux activités de coupe manuelle sur de petites pièces en métal (acier et non ferreux). Elle excelle dans les zones exiguës ou l'utilisation d'une scie à métaux classique est compliquée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Poids | 0,18 g |
| Type | mini-scie à métaux (scie à métaux junior) |
| Matière | acier (monture) avec finition zinc ; fibre de verre (poignée) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,55 € HT
/ 5 unités
111,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h