Monture de scie Facom 601, Longueur: 385 mm | Matière: Impact-resistant steel and resin
Monture de scie à métaux compact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :601
Rubix :0139-5006661
EAN :3148511882856



Documents
Détails articles : MONTURE SCIE A METAUX 601 (UC 10)
La monture de scie à métaux Facom 601 est conçue pour les opérations de coupe courantes en atelier et sur chantier. Sa structure métal-résine antichoc combine légèreté et compacité pour faciliter la prise en main et le transport. Elle accepte les lames standards de 300 mm et offre une tension élevée pour un travail précis.
Caractéristiques :
La monture 601 repose sur une structure hybride métal-résine antichoc, qui limite les vibrations transmises à la main tout en réduisant le poids de l'outil. Cette conception contribue à maintenir une prise en main stable sur la durée, même lors de travaux répétitifs.
La lame se monte en deux positions : à 90° pour les coupes droites classiques, et à 45° pour accéder à des zones confinées ou réaliser des coupes en biais. La tension de lame atteint 80 kg, ce qui stabilise le trait de coupe et réduit le risque de déviation. L'outil accepte les lames standards de 300 mm et est livré prêt à l'emploi avec une lame.
Spécifications :
• Dimensions (L x l) : 385 x 145 mm
• Longueur de lame : 300 mm
• Tension de la lame : 80 kg
• Positions de lame : 45° / 90°
• Poids net : 0,59 kg
• Matériaux : métal et résine antichoc
• Lame incluse : oui
• Lames de rechange : 668A
• Garantie : à vie (échange de l'outil)
Normes :
• NF E 73-073 : spécifie les caractéristiques essentielles et les méthodes d’essai des montures de scies droites à métaux à main, fixes ou réglables.
Caractéristiques :
La monture 601 repose sur une structure hybride métal-résine antichoc, qui limite les vibrations transmises à la main tout en réduisant le poids de l'outil. Cette conception contribue à maintenir une prise en main stable sur la durée, même lors de travaux répétitifs.
La lame se monte en deux positions : à 90° pour les coupes droites classiques, et à 45° pour accéder à des zones confinées ou réaliser des coupes en biais. La tension de lame atteint 80 kg, ce qui stabilise le trait de coupe et réduit le risque de déviation. L'outil accepte les lames standards de 300 mm et est livré prêt à l'emploi avec une lame.
Spécifications :
• Dimensions (L x l) : 385 x 145 mm
• Longueur de lame : 300 mm
• Tension de la lame : 80 kg
• Positions de lame : 45° / 90°
• Poids net : 0,59 kg
• Matériaux : métal et résine antichoc
• Lame incluse : oui
• Lames de rechange : 668A
• Garantie : à vie (échange de l'outil)
Normes :
• NF E 73-073 : spécifie les caractéristiques essentielles et les méthodes d’essai des montures de scies droites à métaux à main, fixes ou réglables.
Points forts
• Structure antichoc qui contribue à la durabilité en atelier
• Tension de lame élevée qui stabilise la coupe et limite les vibrations
• Deux positions de lame permettant de s’adapter aux contraintes d’accès
• Format compact et léger facilitant les interventions en zones restreintes
• Compatibilité avec des lames standards qui simplifie l’approvisionnement
• Outil livré monté avec une lame pour une mise en service immédiate
• Tension de lame élevée qui stabilise la coupe et limite les vibrations
• Deux positions de lame permettant de s’adapter aux contraintes d’accès
• Format compact et léger facilitant les interventions en zones restreintes
• Compatibilité avec des lames standards qui simplifie l’approvisionnement
• Outil livré monté avec une lame pour une mise en service immédiate
Applications
Cette monture s'utilise pour la coupe manuelle de profilés métalliques, de tuyaux, de barres filetées ou de tubes. Sa position de lame à 45° la rend particulièrement adaptée aux interventions en espace restreint, comme le sciage dans des angles ou à proximité de cloisons.
Elle trouve sa place dans les secteurs de la métallurgie, de la chaudronnerie, de la plomberie, de la serrurerie, de la construction mécanique et de l'installation de réseaux fluides. Sa légèreté et sa compacité facilitent le transport et la manipulation, ce qui convient parfaitement aux chantiers de second œuvre et aux interventions de maintenance sur site.
Elle trouve sa place dans les secteurs de la métallurgie, de la chaudronnerie, de la plomberie, de la serrurerie, de la construction mécanique et de l'installation de réseaux fluides. Sa légèreté et sa compacité facilitent le transport et la manipulation, ce qui convient parfaitement aux chantiers de second œuvre et aux interventions de maintenance sur site.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 385 mm |
|---|---|
| Poids | 590 g |
| Type | 601 |
| Matière | impact-resistant steel and resin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,09 € HT
/ unité
45,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h