Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FKG-32-B
Chauffeur FKG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FKG-32-B
Rubix :0326-2575210
Fabricant :33340
EAN :4052568009632
Détails articles : ETRIER FKG-32-B
Étrier FKG-32-B pour éviter les couples de basculement du coulisseau des entraînements linéaires DGO et compenser le désaxage de la charge guidée parallèlement. Taille=32, Ecart radial +/-=1 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-20 - 120 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=800 N
Informations techniques
Attributs
| Type | attachement du piston d'entraînement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,92 € HT
/ unité
233,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours