Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FUA-20

Montage de la bride FUA

Voir les informations techniques
Références
Festo :FUA-20
Rubix :0326-2580516
Fabricant :157300
EAN :4052568035082
FIXATION PAR FLASQUE FUA-20
Résumé technique
Typemontage de la bride

Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FUA-20


Fixation par flasque FUA-20 pour vérins ADVU, AEVU, ADVUP et ADVUT. Taille=20, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=77 g

Informations techniques


Attributs
Typemontage de la bride
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,82 HT
/ unité
74,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours