Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-G02SUS
Double rod clevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :Y-G02SUS
Rubix :0338-2051298
Fabricant :Y-G02SUS
EAN :3618036494860
Documents
Détails articles : DOUBLE ROD CLEVIS Y-G02SUS
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Double rod clevis
Informations techniques
Attributs
| Type | double rod clevis |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,46 € HT
/ unité
22,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours