Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC SY3340-5WAOU-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY3340-5WAOU-Q
Rubix :0338-2378486
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000 SY3340-5WAOU-Q

Résumé technique

Typeélectrovanne

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000 SY3340-5WAOU-Q


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.

Points forts

Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
150,29 € HT
/ unité
180,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours