• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 033)
  • Fixation et montage(36 042)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 831)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 961)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 891)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 267)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(507)
  • Outillage specifique(2 216)
  • Outillage divers(143)
  • Mesure et contrôle(1 991)
Voir Outillage & Métrologie
  • Top ventes(375)
  • Outillage métiers(1 429)
  • Outillage antidéflagrant(396)
  • Outillage automobile(391)
Voir Outillage specifique
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage spécifique
  4. Outillage ''métiers''
  5. Outillage de plombier
  6. Coupe-tube
  7. MOLETTE CT FER 10 A 80 2101 03

Coupe-tube Virax 210103

Molette Ct Fer 10A90

Voir les informations techniques

Références

Virax :210103
Rubix :0152-5025129
EAN :3521742101031
MOLETTE CT FER 10 A 80 2101 03
brand logo

Détails articles : MOLETTE CT FER 10 A 80 2101 03


molette ct fer 10a90

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,65 € HT
/ unité
42,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Coupe-tube Knipex 90 31 01, Capacité: 30 mm | Matière du tube: AcierCoupe-tube Roebuck 886166Coupe-tube Roebuck 864591, Matière du tube: CuivreCoupe-tube Roebuck 864595, Matière du tube: AcierCoupe-tube Roebuck 840506, Matière du tube: PVCCoupe-tube Knipex 90 31 02 BK, Capacité: 35 mm | Matière du tube: AcierCoupe-tube Virax 210443, Matière du tube: CuivreCoupe-tube Virax 215042, Capacité: 42 mm | Matière du tube: PVCCoupe-tube Virax 210471, Matière du tube: INOXCoupe-tube Roebuck 864593, Matière du tube: CuivreCoupe-tube Virax 215032, Capacité: 32 mm | Matière du tube: PVCCoupe-tube Roebuck 840508, Capacité: 40 mm | Matière du tube: PE/PEHDCoupe-tube SAM 622-ACoupe-tube Knipex 94 10 185, Capacité: 35 mm | Matière du tube: PlastiqueCoupe-tube Virax 211435
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu