Module de rangement équipé Facom MODM.HLA, Nombre d'éléments: 13
Module mousse douilles longues 6 pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.HLA
Rubix :0139-5179767
EAN :3148518520867

Documents
Détails articles : MODULE MOUSSE DOUILLES S MODM.HLA
Le module mousse « douilles longues, 6 pans » FACOM est pensé pour organiser et protéger un jeu complet de douilles métriques profondes. Il s’intègre dans le système de rangement modulaire FACOM afin d’offrir une solution robuste, claire et immédiatement opérationnelle dans l’atelier. Les douilles longues 6 pans couvrent les tailles usuelles en entraînement 3/8" et 1/2", ce qui permet de traiter l’essentiel des opérations de vissage et de dévissage en environnement industriel ou de maintenance.
Caractéristiques :
Ce module associe une mousse protectrice et une sélection de douilles longues 6 pans métriques. La mousse maintient chaque douille fermement en place et rend l’identification immédiate. Les rangées séparent clairement les entraînements 3/8" et 1/2" pour limiter les erreurs. L’ensemble est compatible avec les servantes FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ ainsi qu’avec la boîte MBOXM. Cette compatibilité facilite les réorganisations d’atelier et les déplacements d’un poste à l’autre. La profondeur des douilles permet d’intervenir sur des tiges filetées longues et des fixations en retrait, tout en offrant l’appui franc d’un profil 6 pans pour limiter le ripage et préserver les arêtes des écrous.
Spécifications :
• Compatibilité rangement : système modulaire FACOM
• Compatibilité servantes : CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
• Compatibilité boîte : MBOXM
• Type de douille : métrique, longue, profil 6 pans
• Entraînement 3/8" (série J.HLA) : 7 mm (J.7HLA) ; 8 mm (J.8HLA) ; 9 mm (J.9HLA) ; 10 mm (J.10HLA) ; 11 mm (J.11HLA)
• Entraînement 1/2" (série S.HLA) – première série : 12 mm (S.12HLA) ; 13 mm (S.13HLA) ; 14 mm (S.14HLA) ; 15 mm (S.15HLA) ; 16 mm (S.16HLA)
• Entraînement 1/2" (série S.HLA) – seconde série : 17 mm (S.17HLA) ; 18 mm (S.18HLA) ; 19 mm (S.19HLA)
• Organisation visuelle : alvéoles individuelles pour chaque référence
• Utilisation : avec cliquets, rallonges et accessoires compatibles 3/8" et 1/2"
Normes :
Ces douilles sont conformes aux normes ISO 1711-1 et ISO 2725-1 qui définissent les exigences en matière de dimensions, de tolérances et de résistance mécanique et de sécurité pour les douilles à main.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
Ce module associe une mousse protectrice et une sélection de douilles longues 6 pans métriques. La mousse maintient chaque douille fermement en place et rend l’identification immédiate. Les rangées séparent clairement les entraînements 3/8" et 1/2" pour limiter les erreurs. L’ensemble est compatible avec les servantes FACOM CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ ainsi qu’avec la boîte MBOXM. Cette compatibilité facilite les réorganisations d’atelier et les déplacements d’un poste à l’autre. La profondeur des douilles permet d’intervenir sur des tiges filetées longues et des fixations en retrait, tout en offrant l’appui franc d’un profil 6 pans pour limiter le ripage et préserver les arêtes des écrous.
Spécifications :
• Compatibilité rangement : système modulaire FACOM
• Compatibilité servantes : CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+
• Compatibilité boîte : MBOXM
• Type de douille : métrique, longue, profil 6 pans
• Entraînement 3/8" (série J.HLA) : 7 mm (J.7HLA) ; 8 mm (J.8HLA) ; 9 mm (J.9HLA) ; 10 mm (J.10HLA) ; 11 mm (J.11HLA)
• Entraînement 1/2" (série S.HLA) – première série : 12 mm (S.12HLA) ; 13 mm (S.13HLA) ; 14 mm (S.14HLA) ; 15 mm (S.15HLA) ; 16 mm (S.16HLA)
• Entraînement 1/2" (série S.HLA) – seconde série : 17 mm (S.17HLA) ; 18 mm (S.18HLA) ; 19 mm (S.19HLA)
• Organisation visuelle : alvéoles individuelles pour chaque référence
• Utilisation : avec cliquets, rallonges et accessoires compatibles 3/8" et 1/2"
Normes :
Ces douilles sont conformes aux normes ISO 1711-1 et ISO 2725-1 qui définissent les exigences en matière de dimensions, de tolérances et de résistance mécanique et de sécurité pour les douilles à main.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Organisation claire : chaque douille possède sa place dédiée pour un repérage instantané.
• Polyvalence : couverture des tailles métriques courantes en 3/8" et 1/2".
• Sécurité des outils : la mousse limite les chocs et l’usure liée aux déplacements.
• Compatibilité atelier : intégration directe dans les servantes et la MBOXM.
• Qualité de serrage : profil 6 pans pour un appui fiable et la protection des fixations.
• Polyvalence : couverture des tailles métriques courantes en 3/8" et 1/2".
• Sécurité des outils : la mousse limite les chocs et l’usure liée aux déplacements.
• Compatibilité atelier : intégration directe dans les servantes et la MBOXM.
• Qualité de serrage : profil 6 pans pour un appui fiable et la protection des fixations.
Applications
Ce module s’adresse aux ateliers de maintenance, aux sites de production, aux garages et aux services techniques qui souhaitent standardiser leurs ensembles de douilles longues. Il convient aux opérations de montage et de maintenance sur des ensembles mécaniques comportant des tiges filetées apparentes ou des écrous en retrait.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 13 |
|---|---|
| Matière | mousse (plateau) |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 188 mm |
| Profondeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,21 € HT
/ unité
261,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h