Module de rangement équipé Facom MOD.CG, Nombre d'éléments: 11
Module chasse goupilles gainés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.CG
Rubix :0139-5333092
EAN :3148517290457



Documents
Détails articles : MODULE CHASSE GOUPILLES MOD.CG
Le module de 11 outils Facom MOD.CG est conçu pour répondre aux besoins des professionnels en quête de précision et de durabilité. Livré dans un module plastique compatible avec les servantes Facom, il assure un rangement optimal et une utilisation pratique en atelier comme sur site.
Caractéristiques :
Ce module rassemble 6 chasse-goupilles, 4 chasse-clous et un pointeau, tous reconnus pour leur robustesse et leur précision. Chaque outil est fabriqué en acier trempé, garantissant une longue durée de vie et une résistance optimale aux sollicitations mécaniques. La tige gainée améliore le confort d’utilisation et réduit les risques de glissement lors des frappes répétées. Le rangement en module plastique s’intègre parfaitement aux servantes Facom de la gamme CHRONO, JET, XL et dérivées, facilitant l’organisation de l’atelier et l’accès rapide aux outils.
Spécifications :
- Référence produit : MOD.CG.
- Nombre d’outils : 11 pièces.
- Type de chasse-goupilles : Facom 249G.
- Diamètre des chasse-goupilles : 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.
- Type de chasse-clous : Facom 247G.
- Diamètre des chasse-clous inclus : 4, 5, 6, 8 mm.
- Pointeau inclus : 255.G6 de 6 mm.
- Dureté tête : 43 HRC.
- Dureté tige : 58 HRC.
- Gaine : PROTOUCH.
- Poids du module : 1,470 kg.
- Module plastique compatible avec systèmes de rangement Facom CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
Normes :
Ces outils de frappe sont conformes aux normes et standards suivants :
- DIN 6450.
- NF E 71-211.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence incontournable de l’outillage à main en France et en Europe. Reconnue pour sa qualité et son innovation, la marque équipe des professionnels exigeants dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’aéronautique, la maintenance industrielle, l’électricité et l’électronique. Avec plus d’un siècle d’expérience, Facom met en avant des valeurs de robustesse, de précision et de durabilité. Ses gammes phares incluent les clés, tournevis, cliquets, pinces et solutions de rangement. Chaque produit est soumis à des contrôles stricts et bénéficie de la garantie à vie, véritable emblème de la marque depuis 1952. Facom, c’est aujourd’hui plus de 100 ans d’innovation et de fiabilité au service des professionnels en Europe.
Caractéristiques :
Ce module rassemble 6 chasse-goupilles, 4 chasse-clous et un pointeau, tous reconnus pour leur robustesse et leur précision. Chaque outil est fabriqué en acier trempé, garantissant une longue durée de vie et une résistance optimale aux sollicitations mécaniques. La tige gainée améliore le confort d’utilisation et réduit les risques de glissement lors des frappes répétées. Le rangement en module plastique s’intègre parfaitement aux servantes Facom de la gamme CHRONO, JET, XL et dérivées, facilitant l’organisation de l’atelier et l’accès rapide aux outils.
Spécifications :
- Référence produit : MOD.CG.
- Nombre d’outils : 11 pièces.
- Type de chasse-goupilles : Facom 249G.
- Diamètre des chasse-goupilles : 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm.
- Type de chasse-clous : Facom 247G.
- Diamètre des chasse-clous inclus : 4, 5, 6, 8 mm.
- Pointeau inclus : 255.G6 de 6 mm.
- Dureté tête : 43 HRC.
- Dureté tige : 58 HRC.
- Gaine : PROTOUCH.
- Poids du module : 1,470 kg.
- Module plastique compatible avec systèmes de rangement Facom CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
Normes :
Ces outils de frappe sont conformes aux normes et standards suivants :
- DIN 6450.
- NF E 71-211.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence incontournable de l’outillage à main en France et en Europe. Reconnue pour sa qualité et son innovation, la marque équipe des professionnels exigeants dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’aéronautique, la maintenance industrielle, l’électricité et l’électronique. Avec plus d’un siècle d’expérience, Facom met en avant des valeurs de robustesse, de précision et de durabilité. Ses gammes phares incluent les clés, tournevis, cliquets, pinces et solutions de rangement. Chaque produit est soumis à des contrôles stricts et bénéficie de la garantie à vie, véritable emblème de la marque depuis 1952. Facom, c’est aujourd’hui plus de 100 ans d’innovation et de fiabilité au service des professionnels en Europe.
Points forts
- Robustesse exceptionnelle grâce à l’acier trempé et aux traitements de dureté différenciés.
- Confort accru avec les tiges gainées limitant les vibrations et les risques de glissement.
- Organisation simplifiée avec le module plastique compatible aux systèmes de rangement Facom.
- Large éventail de diamètres pour couvrir différents besoins de frappe et d’extraction.
- Garantie à vie assurant un investissement durable et une confiance totale dans l’outillage.
- Confort accru avec les tiges gainées limitant les vibrations et les risques de glissement.
- Organisation simplifiée avec le module plastique compatible aux systèmes de rangement Facom.
- Large éventail de diamètres pour couvrir différents besoins de frappe et d’extraction.
- Garantie à vie assurant un investissement durable et une confiance totale dans l’outillage.
Applications
Le module de chasse-goupilles MOD.CG s’adresse aux professionnels de la mécanique, de la maintenance industrielle, de la réparation automobile et de l’aéronautique. Il est idéal pour extraire ou positionner des goupilles, chasser des axes ou travailler sur des assemblages mécaniques précis.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|---|
| Matière | plateau thermoformé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,47 € HT
/ unité
187,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours