Module de rangement équipé Facom MOD.MI3, Nombre d'éléments: 7

Module outils de frappe et marteau Hickory

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOD.MI3
Rubix :0139-5041944
EAN :3148517292055
MODULE OUTILS DE FRAPPE 205 MOD.MI3

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE OUTILS DE FRAPPE 205 MOD.MI3


Le module avec outils de frappe et marteau Hickory 205H, 7 pièces de la marque FACOM est un ensemble destiné aux travaux de frappe en atelier ou en maintenance. Il fournit les outils indispensables pour frapper, ajuster, marquer ou extraire des pièces mécaniques. Livré dans un plateau en plastique robuste, il s’intègre facilement dans un espace de rangement et permet un accès rapide aux outils.

Caractéristiques :
Ce module regroupe plusieurs outils de frappe adaptés aux besoins courants en mécanique et en maintenance industrielle. Le marteau avec manche en Hickory absorbe les vibrations et assure une prise en main stable. La massette à embouts interchangeables s’ajuste aux matériaux travaillés pour limiter l’usure des pièces. Les chasse-goupilles permettent l’extraction précise de goupilles et d’axes. Le pointeau sert à marquer avec exactitude avant le perçage. Le burin est conçu pour couper ou ajuster des pièces métalliques. L’ensemble est rangé dans un module plastique thermoformé, pratique à stocker dans une servante ou sur un poste de travail.

Spécifications :
• Plateau thermoformé : PL.333
• Marteau de mécanicien : [205H.50] manche hickory
• Massette à embouts interchangeables : [208A.32CBA] corps acier, embouts EC-EB, diamètre 32 mm
• Chasse-goupille monobloc : [248.4] diamètre 3,9 mm
• Chasse-goupille monobloc : [248.5] diamètre 4,9 mm
• Chasse-goupille monobloc : [248.6] diamètre 5,9 mm
• Pointeau de précision : [256.6] diamètre 6 mm
• Burin à profil constant : [263.18] dimensions 21 x 180 mm
• Poids : 1,710 kg.

Normes :
• ISO 15601 : spécifie les exigences de performance et de sécurité pour les marteaux de mécanicien
• DIN 6450 : définit les dimensions et tolérances des burins à main pour un usage industriel
• NF E 71-211 : norme française sur les chasse-goupilles et pointeaux, garantissant la sécurité et la résistance
• DIN 7250 : établit les exigences relatives aux massettes et marteaux à embouts interchangeables

Points forts

• Confort d’utilisation : manches limitant la fatigue et réduisant les vibrations
• Polyvalence : adapté aux travaux de frappe, marquage, ajustement et coupe
• Organisation simple : module plastique pour un rangement clair et sécurisé
• Gain de temps : accès rapide aux outils regroupés dans un seul plateau
• Sécurité : outils conçus pour un travail précis et maîtrisé
• Adaptabilité : massette à embouts interchangeables selon les matériaux

Applications

• Ateliers de mécanique pour les opérations de montage et démontage
• Services de maintenance industrielle pour l’extraction de goupilles et le réglage de pièces
• Travaux de marquage avant perçage sur différents supports métalliques
• Ajustement et coupe de pièces métalliques à l’aide du burin
• Utilisation en atelier ou sur chantier nécessitant des outils de frappe précis et fiables

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Matièreplateau thermoformé
Hauteur40 mm
Largeur418 mm
Profondeur175 mm
133,68 € HT
/ unité
160,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h