Module de rangement équipé Facom MOD.MI4, Nombre d'éléments: 7
Module outils de frappe 202
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.MI4
Rubix :0139-5041945
EAN :3148517292130

Documents
Détails articles : MODULE OUTILS DE FRAPPE 202 MOD.MI4
Module outils de frappe 202
- Comprenant :
- 202H.1/2 : Marteau americain Hickory 1/2.
- 208A.32CBA : Massette acier 32 mm.
- 263.18 : Burin.
- 256.6 : Pointeau.
- 248.4 - 5 - 6 mm : Chasses-goupilles longs.
- Plateau thermoformé PL.333.
Poids : 1,450 kg. Modèle MOD.MI4
- Comprenant :
- 202H.1/2 : Marteau americain Hickory 1/2.
- 208A.32CBA : Massette acier 32 mm.
- 263.18 : Burin.
- 256.6 : Pointeau.
- 248.4 - 5 - 6 mm : Chasses-goupilles longs.
- Plateau thermoformé PL.333.
Poids : 1,450 kg. Modèle MOD.MI4
Points forts
Module outils de frappe 202
Comprenant : 202H.1/2 : Marteau americain Hickory 1/2. 208A.32CBA : Massette acier 32 mm. 263.18 : Burin. 256.6 : Pointeau. 248.4
5
6 mm : Chasses-goupilles longs. Plateau thermoformé PL.333. Poids : 1,450 kg.
Comprenant : 202H.1/2 : Marteau americain Hickory 1/2. 208A.32CBA : Massette acier 32 mm. 263.18 : Burin. 256.6 : Pointeau. 248.4
5
6 mm : Chasses-goupilles longs. Plateau thermoformé PL.333. Poids : 1,450 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Matière | plateau thermoformé |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,95 € HT
/ unité
183,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
