Module de rangement équipé Facom MODM.467BJ12PB, Nombre d'éléments: 12

MODULE MOUSSE 12 CLES 467 MODM.467BJ12PB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MODM.467BJ12PB
Rubix :0139-5289230
EAN :3662424069406
MODULE 12 CLES 467B MM MODM.467BJ12PB (PROMO 1/2)

Résumé technique

Nombre d'éléments12

Documents

Détails articles : MODULE 12 CLES 467B MM MODM.467BJ12PB (PROMO 1/2)


Ce module de clés mixtes à cliquet Facom offre une solution complète et parfaitement organisée pour les opérations de serrage en milieu industriel. Conçu pour allier performance, précision et confort, ce coffret regroupe 12 clés métriques dans un plateau thermoformé avec mousse, facilitant le rangement et la sécurité des outils.

Caractéristiques :
Chaque clé mixte à cliquet de ce module est équipée d’un mécanisme à 72 dents offrant un angle de reprise réduit pour un serrage fluide même dans les espaces restreints. Le profil OGV® maximise la surface de contact avec les écrous et boulons, préservant ainsi les fixations tout en garantissant une transmission de couple optimale. Le profil I-Beam améliore la prise en main et le confort d’utilisation grâce à sa forme arrondie. Un décalage de 15° permet d’éviter les obstacles et d’augmenter la maniabilité. La conception antidérapante renforce la sécurité en limitant les risques de glissement. Le jonc de maintien à l’extrémité de la bague bloque l’écrou pour un serrage plus efficace. Enfin, l’ensemble est conditionné dans un plateau mousse parfaitement adapté aux servantes d’atelier, optimisant l’organisation du poste de travail.

Spécifications :
- Clés mixtes à cliquet métriques : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Nombre de dents : 72
- Système d’inversion : Levier
- Finition : Chrome satin
- Tête flexible : Non
- Isolation 1000V : Non
- Antidéflagrant : Non
- Anneau d’arrêt : Non

Normes :
Ce module de clés mixtes à cliquet respecte plusieurs normes internationales, garantissant sa qualité et sa compatibilité avec les exigences industrielles européennes.
- ISO 1711-1 : Spécifie les exigences générales relatives aux outils pour vis et écrous, notamment les dimensions, la performance et les essais ;
- ISO 21982 : Définit les caractéristiques des clés mixtes à cliquet utilisées dans l’aéronautique, incluant la compacité et la résistance mécanique élevée ;
- ISO 691 : Établit les prescriptions pour les outils interchangeables, assurant leur interchangeabilité et leur compatibilité dimensionnelle.

Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une référence dans l’outillage à main professionnel. Reconnue pour la robustesse, la précision et la fiabilité de ses produits, la marque conçoit des solutions innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de la maintenance industrielle. Présente dans plus de 120 pays, Facom fait partie du groupe Stanley Black & Decker.

Points forts

- Module complet prêt à l’emploi pour une organisation optimale du poste de travail ;
- Clés à cliquet à 72 dents pour un serrage précis dans les zones exiguës ;
- Conception compacte conforme aux exigences aéronautiques ;
- Confort de prise en main grâce au profil I-Beam ;
- Système OGV® pour une meilleure transmission du couple et la préservation des fixations ;
- Jonc de maintien pour un serrage efficace et sécurisé ;
- Plateau mousse thermoformé adapté aux servantes, facilitant le rangement et l’identification rapide des outils.

Applications

Ce module est idéal pour les opérations de maintenance, de montage et de réparation mécanique dans les environnements industriels. Il est recommandé pour les professionnels de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire et de la maintenance générale. Particulièrement adapté aux postes fixes en atelier, il permet un accès rapide et une sécurisation des outils grâce au rangement en plateau mousse.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments12

Foire aux questions


Le module mousse 12 clés 467 Facom MODM.467BJ12PB réunit 12 clés mixtes à cliquet métriques, de 8 mm à 19 mm. Il couvre les tailles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.

Le module mousse 12 clés 467 Facom MODM.467BJ12PB est compatible avec le système de rangement modulaire FACOM. Il est indiqué pour les servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Le module mousse 12 clés 467 Facom MODM.467BJ12PB affiche un poids produit de 1.535 Kg.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

277,82 HT
/ unité
333,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h