Module de rangement équipé Facom MOD.AT5, Nombre d'éléments: 10

Module 10 Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOD.AT5
Rubix :0139-5344502
EAN :3662424098390
MODULE DE 10 TOURNEVIS PROTWIST CRUCIFORMES

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE DE 10 TOURNEVIS PROTWIST CRUCIFORMES


Le module MOD.AT5 de 10 tournevis cruciformes PROTWIST® de Facom est conçu pour s’intégrer parfaitement aux servantes modulaires CHRONO, JET et leurs déclinaisons.

Caractéristiques :
Le module de 10 tournevis PROTWIST® se distingue par une conception haut de gamme, pensée pour les professionnels qui refusent les compromis. Les lames, fraisées et traitées par « tri-coating » (zinc-nickel-chrome), offrent une résistance à la corrosion multipliée par 4, tandis que leur usinage par commande numérique assure une adaptation parfaite aux vis, réduisant l’usure et maximisant le transfert de couple. Les manches PROTWIST® en Soft Grip procurent un confort optimal, même lors d’utilisations prolongées, et résistent aux produits chimiques agressifs courants en atelier. Le marquage laser indélébile permet une identification rapide des outils, même après des années d’utilisation intensive. Ce module est compatible avec le système de rangement modulaire Facom, permettant un accès instantané et organisé à chaque tournevis. Les modèles à lame courte, aussi appelés « tom pouce » ou « mini tournevis », sont parfaits pour les espaces restreints, tandis que les versions longues offrent une prise en main idéale pour les vis difficiles d’accès. Chaque outil bénéficie d’un traitement thermique en ligne, augmentant la durée de vie de 50 à 100 % et la résistance mécanique selon les modèles. L’ergonomie optimisée des manches améliore le couple de 10 %, limitant la fatigue et les risques de glissement. Enfin, la garantie à vie Facom et le label « Origine France Garantie » attestent d’une qualité irréprochable, conçue pour durer.

Spécifications :
- Composition du module MOD.AT5 :
• 1 tournevis Pozidriv® ATD1X100 (lame ronde, 1 × 100 mm) ;
• 1 tournevis Pozidriv® ATD2X35 (lame courte, 2 × 35 mm) ;
• 1 tournevis Phillips® ATP0X75 (0 × 75 mm) ;
• 1 tournevis Phillips® ATP1X125 (1 × 125 mm) ;
• 1 tournevis Phillips® ATP1X100 (1 × 100 mm) ;
• 1 tournevis Phillips® ATP2X35 (2 × 35 mm) ;
• 1 tournevis Phillips® ATP2X125 (2 × 125 mm) ;
• 1 tournevis Phillips® ATP2X250 (2 × 250 mm) ;
• 1 tournevis Phillips® ATP3X150 (3 × 150 mm).
• 1 tournevis Pozidriv® à lame hexagonale ATWDH2X125 (2 × 125 mm).
• 1 plateau de rangement MOD.A5PB (réf. PL. 677).
- Lames en acier allié haute résistance, traitées par tri-coating (zinc, nickel et chrome).
- Manchons en Soft Grip (caoutchouc thermoplastique résistant aux huiles et solvants).
- Traitement thermique en ligne pour une durabilité accrue.
- Marquage laser résistant à l’usure.
- Longueurs de lames : de 35 mm (tom-pouce) à 250 mm.
- Plateau en polystyrène thermoformé.
- Compatible avec les servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Normes :
Ce module de tournevis PROTWIST® respecte le standard international ISO 8764 relatif aux tournevis cruciformes (Phillips® et Pozidriv®).

Informations sur la marque :
Fondée en 1918 par l’ingénieur Louis Mosés, Facom (Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique) est aujourd’hui le leader européen de l’outillage à main professionnel. Avec plus d’un siècle d’expertise, la marque équipe les secteurs exigeants comme l’automobile, l’aéronautique, l’électricité et la maintenance industrielle, où la précision et la fiabilité sont non négociables. Présente dans plus de 100 pays, Facom se distingue par son engagement envers l’innovation et la qualité française, avec 90 % de sa production réalisée en Europe.

Points forts

- Durabilité inégalée : Les lames tri-coatées et le traitement thermique prolongent la durée de vie des tournevis jusqu’à 100 %, réduisant les coûts de remplacement et les temps d’arrêt.
- Précision et couple optimisés : L’usinage numérique des empreintes élimine les jeux entre le tournevis et la vis, évitant le stripping (dégradation des têtes de vis) et améliorant l’efficacité de serrage.
- Confort et sécurité : Les manches Soft Grip absorbent les vibrations et offrent une prise ferme, même avec des gants ou en milieu humide, limitant les risques de blessures.
- Organisation professionnelle : Le plateau modulaire s’intègre aux servantes Facom pour un rangement logique et accessible, gain de temps garanti en atelier.
- Polyvalence extrême : Avec des longueurs de 35 mm à 250 mm, ce module couvre une grande partie des besoins courants en vissage, du montage électronique à la mécanique lourde.

Applications

Ce module de tournevis PROTWIST® est indispensable dans les environnements où précision et robustesse sont critiques :
- Ateliers automobiles : Idéal pour les démontages de tableaux de bord, boîtiers électroniques ou éléments de carrosserie, grâce aux lames courtes (tom pouce) et aux modèles longs pour les zones profondes.
- Maintenance industrielle : Utilisé pour l’entretien des machines-outils, convoyeurs ou armatures métalliques, où la résistance à la corrosion et la durabilité sont essentielles.
- Électricité et électronique : Les tournevis Phillips® et Pozidriv® sont parfaits pour les boîtiers électriques, tableaux de commande et appareils sensibles, avec un risque minimal d’endommager les vis.
- Aéronautique : Approuvé pour les interventions sur structures légères et composants avioniques, où la traçabilité et la fiabilité des outils sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
Hauteur40 mm
Largeur175 mm
Profondeur418 mm
99,94 € HT
/ unité
119,93 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h