Module de rangement équipé Facom MODM.440-4, Nombre d'éléments: 13

Module mousse de 13 clés mixtes en pouces

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MODM.440-4
Rubix :0139-5242238
EAN :3148519432619
MODULE MOUSSE CLE MIXTE1/4-15/16 MODM.440-4

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE MOUSSE CLE MIXTE1/4-15/16 MODM.440-4


Le module mousse Facom MODM.440-4 rassemble 13 clés mixtes en pouces, soigneusement rangées pour un accès rapide. Ce module est conçu pour faciliter l’organisation et l’efficacité sur les postes de travail. Grâce à sa conception compacte et pratique, il s’intègre parfaitement dans les servantes ou tiroirs d’atelier.

Caractéristiques :
Ce module mousse offre un agencement optimal pour 13 clés mixtes en pouces, chacune parfaitement encastrée pour éviter tout déplacement pendant le transport ou l’utilisation. Les clés combinent une tête ouverte et une tête œil pour répondre aux divers besoins de serrage. Elles sont dotées d’un profil OGV® à 12 pans qui maximise la surface de contact entre la clé et la fixation, réduisant l’usure des écrous et des boulons. Le décalage de 15° de la tête offre une meilleure maniabilité et permet d’éviter les obstacles dans les zones étroites. Le profil I-Beam de la poignée assure un confort accru en main grâce à sa forme arrondie. Fabriquées conformément aux exigences de l’aéronautique, elles allient hautes performances mécaniques et conception compacte. Le module est conçu pour être inséré dans les servantes Facom, assurant ainsi une organisation claire et une accessibilité immédiate des outils.

Spécifications :
- Contenu : 13 clés mixtes
- Tailles : 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16
- Type de module : mousse rigide prédécoupée
- Finition des clés : chrome satin
- Têtes : une tête ouverte et une tête œil par clé
- Décalage : 15°
- Profil de la tête : OGV®, 12 pans
- Forme de la poignée : I-Beam
- Isolation 1000V : non
- Antidéflagrant : non
- Anneau d’arrêt : non

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence incontournable dans l’outillage professionnel en Europe. Avec plus de 100 ans d’expérience, la marque propose des solutions robustes, fiables et innovantes pour les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de la maintenance industrielle ou encore de l’énergie. Facom s’appuie sur un savoir-faire reconnu et des technologies de pointe pour répondre aux exigences les plus élevées.

Points forts

- Organisation optimisée et sécurité renforcée grâce au module en mousse ;
- Polyvalence des clés mixtes adaptées à diverses opérations de serrage ;
- Longévité accrue des clés grâce à leur finition résistante ;
- Confort d’utilisation amélioré grâce à la poignée I-Beam arrondie ;
- Maniabilité renforcée avec le décalage de 15° permettant d’éviter les obstacles ;
- Meilleure protection des fixations grâce au profil OGV® à 12 pans.

Applications

Ce module mousse de clés mixtes est particulièrement recommandé pour les postes de maintenance industrielle, les ateliers de mécanique générale ou de précision, ainsi que les équipes mobiles de maintenance. Il est adapté aux secteurs tels que l’automobile, l’industrie lourde, la production énergétique ou encore la maintenance aéronautique.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments13
Matièremousse
Hauteur45 mm
140,11 HT
/ unité
168,13 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours