Module de rangement équipé Facom MODM.MI6PB, Nombre d'éléments: 7

Module mousse outils de frappe 200C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MODM.MI6PB
Rubix :0139-5163398
EAN :3148518272353
MODULE MOUSSE FRAPPE MODM.MI6PB (PROMO 2)

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE MOUSSE FRAPPE MODM.MI6PB (PROMO 2)


Module mousse outils de frappe 200C
- Comprenant :
- 200C.40 : Marteau rivoir composite 40 mm.
- 208A.32CBA : Massette acier 32 mm.
- 256.6 : Pointeau précision 6 mm.
- 263.G19 : Burin gainé 190 mm.
- 249.G 4 - 5 - 6 mm : Chasses-goupilles gainés.
- Plateau mousse PM.MODMI6.
Poids : 2,150 kg. Modèle MODM.MI6

Points forts

Module mousse outils de frappe 200C
Modèle: MODM.MI6PB
Comprenant : 200C.40 : Marteau rivoir composite 40 mm. 208A.32CBA : Massette acier 32 mm. 256.6 : Pointeau précision 6 mm. 263.G19 : Burin gainé 190 mm. 249.G 4
5
6 mm : Chasses-goupilles gainés. Plateau mousse PM.MODMI6. Poids : 2,150 kg.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Matièremousse
Hauteur45 mm
Largeur188 mm
Profondeur418 mm

Foire aux questions


Le module mousse outils de frappe 200C Facom MODM.MI6PB est compatible avec le système de rangement modulaire FACOM et avec les servantes CHRONO XL, CHRONO+, JETXL et JET+.

Le module mousse outils de frappe 200C Facom MODM.MI6PB est présenté comme un ensemble de 7 pièces.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

123,48 € HT
/ unité
148,18 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours