Module de rangement équipé Facom MOD.AT1VEPF, Nombre d'éléments: 8
Module plastique sécable
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MOD.AT1VEPF
Rubix :0139-5397296
EAN :3662424159190



Détails articles : MODULE 8 TOURNEVIS PROTWIST
Le module de tournevis Facom MOD.AT1VEPF regroupe huit tournevis isolés 1 000 V de la gamme Protwist®. Quatre lames plates, deux Pozidriv et deux Phillips y sont rangées dans un support plastique destiné aux servantes d'ateliers.
Caractéristiques :
L'assortiment réunit quatre tournevis plats de 3,5 à 6,5 mm, deux modèles Pozidriv PZ1 et PZ2, ainsi que deux modèles Phillips PH1 et PH2. Un code couleur sur le manche distingue chaque type d'empreinte : rouge pour les lames plates, bleu pour le Pozidriv et jaune pour le Phillips. Grâce à sa forme cylindrique, la lame atteint les vis logées au fond des puits. Ses empreintes sont usinées par commande numérique afin d'épouser au plus près la tête de vis. Un traitement thermique en ligne renforce l'acier, puis un revêtement tri-coating zinc-nickel-chrome protège sa surface. Côté prise en main, le manche Protwist® en Soft Grip conserve sa résistance aux produits chimiques. Le marquage est réalisé au laser pour mieux résister à l'usure. Enfin, le support en plastique comporte à l'arrière un bac à visserie détachable.
Spécifications :
- Référence : MOD.AT1VEPF.
- Composition : 8 tournevis Protwist® isolés.
- Tournevis plats : 3,5 × 100 mm, 4 × 100 mm, 5,5 × 125 mm et 6,5 × 150 mm.
- Tournevis Pozidriv : PZ1 × 100 mm et PZ2 × 125 mm.
- Tournevis Phillips : PH1 × 100 mm et PH2 × 125 mm.
- Tension d'isolation : 1 000 V.
- Contrôle diélectrique : test individuel à 10 000 V pendant 10 s en fin de cycle de fabrication.
- Lame : cylindrique, traitement thermique en ligne, revêtement tri-coating zinc-nickel-chrome.
- Empreintes : usinage par commande numérique.
- Manche : Protwist® en Soft Grip, résistant aux produits chimiques.
- Code couleur : rouge (plat), bleu (Pozidriv), jaune (Phillips).
- Marquage : laser.
- Support : module en plastique pour servante, sécable sur la partie arrière (bac à visserie détachable).
- Longueur du module : 418 mm avec bac à visserie, 355 mm sans.
- Compatibilité : toutes les servantes Facom.
Normes :
- IEC 60900:2004 : norme internationale consacrée aux outils à main isolés pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu. Elle encadre la conception, les essais et le marquage de ces outils.
Caractéristiques :
L'assortiment réunit quatre tournevis plats de 3,5 à 6,5 mm, deux modèles Pozidriv PZ1 et PZ2, ainsi que deux modèles Phillips PH1 et PH2. Un code couleur sur le manche distingue chaque type d'empreinte : rouge pour les lames plates, bleu pour le Pozidriv et jaune pour le Phillips. Grâce à sa forme cylindrique, la lame atteint les vis logées au fond des puits. Ses empreintes sont usinées par commande numérique afin d'épouser au plus près la tête de vis. Un traitement thermique en ligne renforce l'acier, puis un revêtement tri-coating zinc-nickel-chrome protège sa surface. Côté prise en main, le manche Protwist® en Soft Grip conserve sa résistance aux produits chimiques. Le marquage est réalisé au laser pour mieux résister à l'usure. Enfin, le support en plastique comporte à l'arrière un bac à visserie détachable.
Spécifications :
- Référence : MOD.AT1VEPF.
- Composition : 8 tournevis Protwist® isolés.
- Tournevis plats : 3,5 × 100 mm, 4 × 100 mm, 5,5 × 125 mm et 6,5 × 150 mm.
- Tournevis Pozidriv : PZ1 × 100 mm et PZ2 × 125 mm.
- Tournevis Phillips : PH1 × 100 mm et PH2 × 125 mm.
- Tension d'isolation : 1 000 V.
- Contrôle diélectrique : test individuel à 10 000 V pendant 10 s en fin de cycle de fabrication.
- Lame : cylindrique, traitement thermique en ligne, revêtement tri-coating zinc-nickel-chrome.
- Empreintes : usinage par commande numérique.
- Manche : Protwist® en Soft Grip, résistant aux produits chimiques.
- Code couleur : rouge (plat), bleu (Pozidriv), jaune (Phillips).
- Marquage : laser.
- Support : module en plastique pour servante, sécable sur la partie arrière (bac à visserie détachable).
- Longueur du module : 418 mm avec bac à visserie, 355 mm sans.
- Compatibilité : toutes les servantes Facom.
Normes :
- IEC 60900:2004 : norme internationale consacrée aux outils à main isolés pour les travaux sous tension jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu. Elle encadre la conception, les essais et le marquage de ces outils.
Points forts
- Sûr : chaque outil passe un contrôle individuel à 10 000 V avant livraison.
- Repérable : le code couleur réduit le temps de recherche du tournevis adapté à la vis.
- Durable : le traitement thermique en ligne augmente la durée de vie de 50 % et la résistance de 100 %.
- Résistant : le revêtement tri-coating multiplie par quatre la tenue à la corrosion dans les ambiances humides.
- Modulable : le bac à visserie garde les petites pièces à portée de main, et son retrait permet de loger le module dans les servantes plus courtes.
- Repérable : le code couleur réduit le temps de recherche du tournevis adapté à la vis.
- Durable : le traitement thermique en ligne augmente la durée de vie de 50 % et la résistance de 100 %.
- Résistant : le revêtement tri-coating multiplie par quatre la tenue à la corrosion dans les ambiances humides.
- Modulable : le bac à visserie garde les petites pièces à portée de main, et son retrait permet de loger le module dans les servantes plus courtes.
Applications
Cet assortiment Facom accompagne les électriciens et électrotechniciens lors des interventions sur installations basse tension. Les tournevis servent au serrage des borniers, disjoncteurs et appareillages dans les armoires et tableaux électriques. La lame cylindrique facilite l'accès aux vis encastrées dans les capots, coffrets et boîtiers. La tenue du manche aux produits chimiques et la protection anticorrosion de la lame permettent aussi un usage en atelier exposé aux huiles ou aux solvants.
- Maintenance électrique en site industriel.
- Installation électrique dans le bâtiment et le tertiaire.
- Production et distribution d'énergie.
- Ferroviaire et transports.
- Câblage et assemblage d'armoires en atelier.
- Maintenance électrique en site industriel.
- Installation électrique dans le bâtiment et le tertiaire.
- Production et distribution d'énergie.
- Ferroviaire et transports.
- Câblage et assemblage d'armoires en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 418 mm |
| Profondeur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,80 € HT
/ unité
92,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
