Module de rangement équipé Roebuck 880765, Nombre d'éléments: 78
Module 78 éléments
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : MODULE CLIQUET EMBOUT ET DOUILLE 78 ELEMENTS
Composition : - 11 douilles 1⁄4 pouce (mm) : 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 -
1 douille porte-embout.
- 1 poignée coulissante.
- 1 cliquet 1⁄4 pouce 72 dents
- 2 rallonges 1⁄4 pouce 50 et 100 mm
- 1 cardan 1⁄4 pouce, 1 cardan 1⁄2 pouce
- 17 douilles 1⁄2 pouce (mm) : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
- 1 cliquet 1⁄2 pouce 72 dents
- 2 rallonges 1⁄2 pouce 125 et 250 mm
- 5 embouts 1⁄4 pouce fente (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8
- 7 embouts 1⁄4 pouce 6 pans (mm) : 2-3-4-5-6-7-8
- 4 embouts 1⁄4 pouce Phillips PH0-PH1-PH2-PH3
- 4 embouts Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2-PZ3
- 10 embouts compatibles avec les empreintes de type TORX 1⁄4 pouce : T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 porte-embout 1⁄4 pouce magnétique.
- 9 clés mâles longues 6 pans sphériques Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.
Informations techniques
| Nombre d'éléments | 78 |
|---|---|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 410 mm |

- En stock, expédié sous 24/48h