Module de rangement équipé Facom MOD.55-2, Nombre d'éléments: 3
Module 3 clés polygonales de 21 à 28 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.55-2
Rubix :0139-5042122
EAN :3148517332638



Documents
Détails articles : MODULE CLE POLYGONALES MOD.55-2
Le module de clés polygonales contrecoudées métriques en plateau thermoformé Facom MOD.55-2 est conçu pour optimiser l’organisation des ateliers et faciliter les interventions mécaniques. Compatible avec le système de rangement modulaire Facom, il offre praticité, robustesse et efficacité aux professionnels équipés d'une servante d'atelier.
Caractéristiques :
Ce module intègre trois clés polygonales contrecoudées de grande taille, chacune offrant deux dimensions, soit un total de six tailles couvertes. Elles sont spécialement pensées pour compléter le module MOD.55-1 et élargir la gamme des dimensions disponibles. Leur conception ergonomique assure une excellente maniabilité, même dans des espaces restreints, et permet de contourner les obstacles. Grâce au profil OGV® à 12 points, chaque clé maximise la surface de contact avec l’écrou ou le boulon, réduisant ainsi l’usure des fixations et offrant une performance de serrage optimale. Le plateau thermoformé, parfaitement adapté aux servantes Facom, garantit un rangement ordonné et une identification rapide de chaque outil.
Spécifications :
- Référence : MOD.55-2.
- Plateau thermoformé : PL.318A.
- Dimensions métriques couvertes : de 21 à 28.
- Contenu du module : 3 clés 55A polygonales contrecoudées métriques (55A.21x23, 55A.22x24, 55A.26x28).
- Profil : OGV® 12 points.
- Double dimension : 2 tailles par clé.
- Poids total : 1,450 kg.
- Compatibilité : servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Garantie à vie sur chaque clé du kit.
Normes :
Chaque clé du module MOD.55-2 est conçue et fabriquée selon les standards suivants :
- ISO 1711-1.
- ISO 691.
Informations sur la marque :
Depuis plus d’un siècle, Facom est une référence mondiale dans l’outillage à main, reconnu pour la qualité et la durabilité de ses produits. Créée en 1918, la marque a su s’imposer comme leader en France et en Europe grâce à son engagement constant pour l’innovation et la performance. Avec une gamme de milliers de références, Facom accompagne les professionnels de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électricité, de l’électronique et de la maintenance industrielle. La marque se distingue également par sa garantie à vie, instaurée dès 1952, qui assure aux utilisateurs une confiance totale dans la longévité de leurs outils.
Caractéristiques :
Ce module intègre trois clés polygonales contrecoudées de grande taille, chacune offrant deux dimensions, soit un total de six tailles couvertes. Elles sont spécialement pensées pour compléter le module MOD.55-1 et élargir la gamme des dimensions disponibles. Leur conception ergonomique assure une excellente maniabilité, même dans des espaces restreints, et permet de contourner les obstacles. Grâce au profil OGV® à 12 points, chaque clé maximise la surface de contact avec l’écrou ou le boulon, réduisant ainsi l’usure des fixations et offrant une performance de serrage optimale. Le plateau thermoformé, parfaitement adapté aux servantes Facom, garantit un rangement ordonné et une identification rapide de chaque outil.
Spécifications :
- Référence : MOD.55-2.
- Plateau thermoformé : PL.318A.
- Dimensions métriques couvertes : de 21 à 28.
- Contenu du module : 3 clés 55A polygonales contrecoudées métriques (55A.21x23, 55A.22x24, 55A.26x28).
- Profil : OGV® 12 points.
- Double dimension : 2 tailles par clé.
- Poids total : 1,450 kg.
- Compatibilité : servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- Garantie à vie sur chaque clé du kit.
Normes :
Chaque clé du module MOD.55-2 est conçue et fabriquée selon les standards suivants :
- ISO 1711-1.
- ISO 691.
Informations sur la marque :
Depuis plus d’un siècle, Facom est une référence mondiale dans l’outillage à main, reconnu pour la qualité et la durabilité de ses produits. Créée en 1918, la marque a su s’imposer comme leader en France et en Europe grâce à son engagement constant pour l’innovation et la performance. Avec une gamme de milliers de références, Facom accompagne les professionnels de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électricité, de l’électronique et de la maintenance industrielle. La marque se distingue également par sa garantie à vie, instaurée dès 1952, qui assure aux utilisateurs une confiance totale dans la longévité de leurs outils.
Points forts
- Organisation optimisée grâce au plateau thermoformé compatible avec les servantes Facom.
- Large couverture de dimensions, idéale en complément du module MOD.55-1.
- Maniabilité améliorée grâce à la conception contrecoudée permettant de contourner les obstacles.
- Durabilité accrue et préservation des fixations grâce au profil OGV® à 12 points.
- Large couverture de dimensions, idéale en complément du module MOD.55-1.
- Maniabilité améliorée grâce à la conception contrecoudée permettant de contourner les obstacles.
- Durabilité accrue et préservation des fixations grâce au profil OGV® à 12 points.
Applications
Le module de clés polygonales contrecoudées MOD.55-2 est particulièrement adapté aux métiers suivants :
- Mécaniciens automobiles.
- Techniciens de maintenance industrielle.
- Opérateurs en aéronautique.
- Artisans et techniciens d’atelier.
Il s’avère indispensable pour les opérations de serrage et de desserrage dans des espaces restreints, ou lorsqu’il est nécessaire de contourner des obstacles. Facile à intégrer dans une servante Facom, il convient parfaitement aux ateliers cherchant à améliorer leur productivité et leur organisation.
- Mécaniciens automobiles.
- Techniciens de maintenance industrielle.
- Opérateurs en aéronautique.
- Artisans et techniciens d’atelier.
Il s’avère indispensable pour les opérations de serrage et de desserrage dans des espaces restreints, ou lorsqu’il est nécessaire de contourner des obstacles. Facile à intégrer dans une servante Facom, il convient parfaitement aux ateliers cherchant à améliorer leur productivité et leur organisation.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Matière | plateau thermoformé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,63 € HT
/ unité
132,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours