Chaussures agroalimentaire Aimont IAIA211-42
Mocassin JASMINE S2 FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :IAIA211-42
Rubix :3883-6203072
Fabricant :IAIA211-42

Documents
Détails articles : MOCASSIN AGRO JASMINE S2 P42 S2 SRC BASF VIGOREX
Les modèles de la collection VIGOREX sont équipés d’un insert antifatigue issu du monde du running. Cette technologie permet au porteur d’économiser 1 heure d’énergie par jour grâce à la restitution d’énergie qu’elle procure (+ de 55%).
Ce modèle est particulièrement adaptée aux travailleurs des métiers de l’Industrie, de la logistique, des Transports et aux artisans ou second œuvre du bâtiment qui parcourent beaucoup de distance au quotidien.
Points forts
- Idéale pour réduire la sensation de fatigue de ceux qui marchent beaucoup
- Une restitution d’énergie exceptionnelle lors de la marche pour rester tonique
- Procure une incomparable sensation de confort grâce à l’amorti de sa semelle
- Réduit le risque de troubles musculosquelettiques des membres inférieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,98 € HT
/ paire
97,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
