Chaussures agroalimentaire Base Protection CA-B0510-BWB 42

Chaussure de sécurité B0510

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0510-BWB 42
Rubix :C456-6122571
Fabricant :CA-B0510-BWB 42
EAN :8034003182502
CHAUSSURE ARGO BLANC S2 SRC P42 HAUTE -LIGNE HYGIENE B0510

Résumé technique

EU Pointure42
Tigehaute
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ARGO BLANC S2 SRC P42 HAUTE -LIGNE HYGIENE B0510


Ces chaussures mi-hautes de sécurité de Base Protection sont conçues pour offrir une protection optimale et un confort exceptionnel aux professionnels des secteurs de l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique. Dotées d'une tige en microfibre hydrofuge et d'un embout en acier, elles assurent une résistance à l'usure tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Grâce à leur semelle monodensité flexible et légère, ces chaussures garantissent une excellente adhérence sur tout type de surface.

Caractéristiques :
Les chaussures ARGO se distinguent par leur conception adaptée aux environnements de travail les plus exigeants. Leur tige en microfibre hydrofuge assure une protection contre l'humidité et les contaminations organiques tout en restant souple et résistante. La doublure en tissu technique 3D favorise une respirabilité maximale et prévient la prolifération des bactéries grâce à un traitement antibactérien permanent. L'embout en acier offre une protection contre les chocs et la compression, tandis que le col rembourré garantit un confort supérieur en évitant les inflammations du tendon. Enfin, leur semelle AirTech réduisent la fatigue et sont antiglisse, ce qui permet une adhérence optimale, même sur des surfaces huileuses ou savonneuses.

Spécifications :
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Poids (pointure 42) : 548 g par chaussure.
- Type de construction : Strobel.
- Matériaux de la tige : microfibre hydrofuge.
- Matériaux de la doublure : tissu 3D technique respirant avec traitement antibactérien.
- Embout : acier résistant aux chocs (200 J) et à la compression (15 kN).
- Type de semelle : PU (polyuréthane) monodensité.
- Propriétés de la semelle : antistatique, absorption d'énergie au talon (32 J), antiglisse SRC.
- Hauteur totale de la chaussure : 113 mm.
- Entretien : nettoyage avec brosse souple et eau, éviter les solvants.

Normes :
Les chaussures ARGO répondent aux exigences strictes de la norme EN ISO 20345 et sont classées en catégorie de sécurité S2 SRC adaptée aux secteurs industriels et agroalimentaires. Elles sont certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425. De plus, elles suivent les exigences de la norme DGUV112-119 pour la compatibilité avec des semelles orthopédiques.

Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité innovantes. Reconnue pour son engagement envers la qualité et le confort, la marque développe des technologies de pointe pour améliorer la protection et le bien-être des travailleurs. Son approche combine ergonomie et performance, avec des produits testés pour répondre aux exigences des différents secteurs industriels.

Points forts

- Protection maximale grâce à l'embout en acier résistant aux chocs et à la compression.
- Hygiène renforcée par l'absence de lacets.
- Confort accru avec un col rembourré pour éviter les inflammations.
- Semelle monodensité flexible et antiglisse SRC pour une adhérence optimale.
- Tige en microfibre hydrofuge pour une résistance accrue à l'humidité.
- Doublure en tissu 3D respirant avec traitement antibactérien permanent.
- Faciles d'entretien et durables dans le temps

Applications

Ces chaussures semi-montantes sont idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements où la sécurité et l'hygiène sont primordiales. Elles conviennent parfaitement aux secteurs de l'industrie alimentaire, chimique, pharmaceutique et aux millieux hospitaliers où les exigences de sécurité sont strictes. Elles peuvent être portées par les techniciens, opérateurs de production, manutentionnaires et toute personne évoluant sur des surfaces potentiellement glissantes.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigehaute
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
Matièremicrofibre hydrofuge
70,65 € HT
/ paire
84,78 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42