Chaussures agroalimentaire Base Protection CA-B0507-BWA 40

Chaussures de sécurité agroalimentaires basses PORTWEST B0507 Cloro

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0507-BWA 40
Rubix :C456-6071213
Fabricant :CA-B0507-BWA 40
EAN :8032790806168
CHAUSSURE CLORO BLANC S2 SRC P40 BAS.SEM PU-LIGNE HYGIENE B0507

Résumé technique

EU Pointure40
Tigebasse
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE CLORO BLANC S2 SRC P40 BAS.SEM PU-LIGNE HYGIENE B0507


Caractéristiques:
Cette chaussure de sécurité est dotée d’une semelle anti-fatigue AirTech monodensité avec crampons. Sa tige est fabriquée en microfibre pour assurer la durabilité et la résistance. En complément, la doublure en tissu antiodeurs SmellStop offre une excellente aération pour garder vos pieds au sec. L'embout en acier résistant à un impact de 200 joules garantit la protection de vos orteils contre les objets lourds qui pourraient tomber sur vos pieds. La semelle est conçue en matière monodensité injectée pour offrir un confort optimal et résister au glissement.

Spécifications:
Cette chaussure de sécurité alimentaire est légère, pesant seulement 528 g pour une pointure 42, elle est facile à porter même pendant de longues heures de travail. La hauteur de toute la chaussure, modèle A, est de 92 mm, ce qui entre dans les spécifications de moins de 113 mm selon la référence EN ISO 20345-5.2.2. Le chaussant est de 11 pour une adaptation parfaite à la morphologie de votre pied. Elle possède une propriété antistatique et un embout en acier qui résiste au coup jusqu’à 200 joules et à la compression jusqu’à 15 kN. Elles sont disponibles en 14 tailles.

Normes:
Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011, catégorie S2 SRC, cette chaussure de sécurité agroalimentaire garantit une protection optimale grâce à son embout de sécurité, sa semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures, ainsi qu'un système d'absorption des chocs au talon.

Mode d'emploi:
Conservez-les dans un endroit propre et sec pour éviter tout dommage ou usure prématurée.
Pour leur entretien, utilisez des brosses à poils souples et de l'eau. Evitez l'usage d'alcool, de diluants, de pétrole et autres agents chimiques susceptibles d'endommager le matériel.

Informations sur la marque:
Base Protection est une marque de confiance dans le domaine des chaussures de sécurité. Grâce à leur engagement envers la qualité et la fiabilité, leurs chaussures de sécurité agroalimentaire sont la référence par excellence pour les professionnels. Acheter chez Base Protection, c'est opter pour la sécurité, le confort et la durabilité.

Points forts

Cette paire de chaussures de sécurité possède une multitude d'atouts. Tout d'abord, elle offre une sécurité maximale grâce à son embout en acier et sa semelle anti-dérapante. Ensuite, elle est très confortable à porter même pendant de longues heures de travail grâce à sa doublure en tissu SmellStop. En effet, elle permet de garder les pieds au sec et d’empêcher les risques d'infections et de champignons causés par la transpiration grâce à son traitement antibactérien.

Applications

Ces chaussures de sécurité sont recommandées pour une utilisation dans les cuisines, les laboratoires et tous les autres secteurs agroalimentaires. Elles sont parfaites pour être portées toute la journée, offrant un confort inégalé et une protection optimale.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure40
Tigebasse
Couleurblanc
Matière principalemicrofibre
Matièremicrofibre hydrofuge
48,91 € HT
/ paire
58,69 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

40