Disque de polissage Pferd Tools CD PFF 75 A 40
Mini-POLIFAN® COMBIDISC® CD PFF 75 A 40
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CD PFF 75 A 40
Rubix :0060-0514715
Fabricant :42719204
EAN :4007220617397





Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD PFF 75 A 40 42719204
Abrasif : corindon A Par comparaison aux pastilles abrasives, durée de vie et enlèvement de matière démultipliés. Convient pour les travaux universels d'ébauche avec un bon rendement d'enlèvement de matière. Idéal pour le ponçage des cordons de soudure aux endroits difficilement accessibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,50 € HT
/ 10 unités
132,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
