Disque de polissage 3M 69000
Mousse alvéolée orange 3M Finesse-it , 135 mm
Voir les informations techniquesRéférences
3M :69000
Rubix :0069-0278140
Fabricant :7000110557
EAN :4001895928079

Détails articles : MOUSSE FINESSE IT ALVEOLE D80 ORANGE AVEC PLATEAU 14736
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 76 mm |
|---|---|
| Application | lustrage et finition finale des vernis et peintures oem, suppression des micro-rayures, traces de ponçage et marques de tourbillon. |
| Grain | fin |
| Vitesse maxi | 12000 m/s |
| Type d'attachement | hookit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 696,00 € HT
/ 200 unités
3 235,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours