Références
Fein :63718011010
Rubix :0140-5301303
EAN :4014586334998
Documents
Détails articles : DISQUE DE POLISSAGE 6 MM 63718011010
Disque feutre. Pour le polissage de soudures d'angle jusqu'au poli miroir en combinaison avec les pâtes à polir FEIN.
Ø: 150 mm|Épaisseur: 6 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,52 € HT
/ unité
43,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

