Disque de polissage Pferd Tools PF SC 7510/10 CN 80 PUR-W

Meules plates de finition Poliflex® PF SC 7510/10 CN 80 PUR-W

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF SC 7510/10 CN 80 PUR-W
Rubix :0060-0513725
Fabricant :41105408
EAN :4007220144749
MEULE PLATE PF SC 75X10/10 CN 80 PUR-W 41105408

Résumé technique

Diamètre75 mm
Diamètre d'alésage10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE PF SC 75X10/10 CN 80 PUR-W 41105408


Idéal pour le ponçage de tous matériaux métalliques, par ex. dans la fabrication d’outils et de moules, dans les laboratoires de prothèses dentaires et la joaillerie. Les petits diamètres sont, comptetenu de leur conception, particulièrement appropriés pour l'usinage des zones étroites et difficilement accessibles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Diamètre d'alésage10 mm
Grain80
203,05 HT
/ 5 unités
243,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours