Disque de polissage Pferd Tools PFD 115-22 CN 60 PUR-MH
Disques Poliflex® PFD 115-22 CN 60 PUR-MH
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PFD 115-22 CN 60 PUR-MH
Rubix :0060-0512653
Fabricant :41130106
EAN :4007220536346






Détails articles : DISQUE PFD 115-22 CN 60 PUR-MH CN 60 PUR-MH 41130106
Adaptés pour le ponçage de face de grandes surfaces. Recommandation d'utilisation : A utiliser de préférence sur des meuleuses d'angle à faible vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,55 € HT
/ 5 unités
366,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
