Disque de polissage 3M 840357
Disque abrasif de polissage Buff & Blend 3M™ Standard Abrasives™ QC -GP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :840357
Rubix :0069-0486678
Fabricant :7100074871
EAN :00051115331053

Documents
Détails articles : DISQUE POLISSAGE D51 MOYEN
Applications: ébavurage, nettoyage, homogénéisation. Matériaux travaillés: tous métaux.
Disque abrasif de surfaçage oxyde d'aluminium Buff & Blend QC-GP.
Points forts
Coupe constante.;Résistance à l'encrassement.
Applications
Matériaux travaillées : tous les métaux ferreux et non ferreux. Idéal pour surfaces planes ou contourées. Convient particulièrement aux applications de maintenance en ébarbage, ébavurage, arasage et finition.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|---|
| Application | ébavurage léger et finition finale |
| Grain | moyen |
| Vitesse maxi | 31,9 m/s |
| Type d'attachement | tsm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,52 € HT
/ unité
3,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h