Entraînement linéaire Festo DFM-100-25-P-A-GF

Actionneur guidé

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-100-25-P-A-GF
Rubix :0326-9113242
Fabricant :170892
EAN :4052568139865
VERIN GUIDAGE DFM-100-25-P-A-GF

Résumé technique

Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-100-25-P-A-GF


Vérin de guidage DFM-100-25-P-A-GF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=125 mm, Course=25 mm, Diamètre de piston=100 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Course du cylindre25 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
945,30 € HT
/ unité
1 134,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours