Entraînement linéaire Festo CLR-32-10-R-P-A-B

Pince pivotante pour cylindre

Voir les informations techniques

Références

Festo :CLR-32-10-R-P-A-B
Rubix :0326-2575347
Fabricant :543177
EAN :4052568181512
VERIN SER.PIV. CLR -32-10-R-P-A-B B

Résumé technique

Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR -32-10-R-P-A-B B


Vérin de serrage pivotant CLR-32-10-R-P-A-B Système de serrage à mouvement linéaire, configuration de perçage normalisée ISO 21287 Course totale=28 mm, Diamètre de piston=32 mm, Filetage de tige de piston=M8, Angle d'oscillation=90 deg +/- 2 deg, Course de serrage=10 mm

Informations techniques


Attributs
Typepince pivotante pour cylindre
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi80 °C
Dimensions32
545,62 € HT
/ unité
654,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours