Entraînement linéaire SMC MSZB30A

Table rotative 3 positions série MSZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MSZB30A
Rubix :0338-2094904
Fabricant :00133834
EAN :3618036365221
TABLE ROTATIVE 3 POSITIONS MSZB30A

Résumé technique

Typemszb (version de base)
Diamètre vérin30 mm
Course du cylindre70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE ROTATIVE 3 POSITIONS MSZB30A


Les fabricants qui utilisent la sélection ou la séparation des pièces de travail au cours de leurs procédés de production disposent dés aujourdhui dune solution unique et économique avec le développement des ingénieurs de SMC, premier spécialiste mondial en automation, et leur nouvelle table rotative à 3 positions : la série MSZ.Ce nouvel actionneur rotatif peut être réglé pour l'arrêt en trois positions, dans un rayon de 190º et, ne requière ni moteur électrique ni mécanisme complexe pour fonctionner mais uniquement de l'air comprimé. Conçue à lorigine pour réaliser la sélection et la séparation des pièces de travail vers la gauche ou vers la droite, la table rotative est contrôlée par un seul électrodistributeur 5/3, ce qui facilite le réglage et l'utilisation.Avec deux modèles disponibles actuellement (modèle de base et de haute précision, pour charges élevées et flèche de table réduite), la série MSZ peut être commandée en quatre tailles différentes et, est conçue pour fonctionner dans une plage de pression dutilisation qui se situe entre 0.2 et 1 MPa.Avec une énergie cinétique admissible de 7, 25, 48 et 81 mJ et un couple effectif de 1, 2, 3 et 5 Nm à 0.5 MPa, il est possible dintégrer directement une charge à la table pour faciliter le fonctionnement.
Table rotative 3 positions serie msz

Informations techniques


Attributs
Typemszb (version de base)
Diamètre vérin30 mm
Course du cylindre70 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions34,7
Sériemsz
1 170,74 HT
/ unité
1 404,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours