Entraînement linéaire Festo DGST-12-10-PA

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGST-12-10-PA
Rubix :0326-2559834
Fabricant :8085123
EAN :4052568450113
MINI-CHARIOT DGST-12-10-PA

Résumé technique

Typemini-chariot dgst-12-10-pa
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-12-10-PA


Points forts

Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires

Applications

Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgst-12-10-pa
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions12
448,73 HT
/ unité
538,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours