Entraînement linéaire Festo DGSL-20-80-PA

Mini diapositive

Voir les informations techniques
Références
Festo :DGSL-20-80-PA
Rubix :0326-2570788
Fabricant :544010
EAN :4052568183530
MINI-CHARIOT DGSL-20-80-PA
Résumé technique
Typemini-chariot dgsl-20-80-pa
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-20-80-PA


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgsl-20-80-pa
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre80 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 019,87 HT
/ unité
1 223,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours