Entraînement linéaire Festo DGSL-20-10-P1A

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGSL-20-10-P1A
Rubix :0326-2570786
Fabricant :544014
EAN :4052568183578
MINI-CHARIOT DGSL-20-10-P1A

Résumé technique

Typemini-chariot dgsl-20-10-p1a
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGSL-20-10-P1A


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgsl-20-10-p1a
Diamètre vérin25 mm
Course du cylindre10 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions25
860,20 HT
/ unité
1 032,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours