Entraînement linéaire Festo EAGF-V2-KF-63-320

Unité guidage

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAGF-V2-KF-63-320
Rubix :0326-9113109
Fabricant :1725844
EAN :4052568246211
UNITE GUIDAGE EAGF-V2-KF-63-320

Résumé technique

Typeunité de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre320 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE GUIDAGE EAGF-V2-KF-63-320


Unité de guidage EAGF-V2-KF-63-320 pour vérin électrique ESBF. Taille=63, Course=320 mm, Jeu axial=0 µm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes

Informations techniques


Attributs
Typeunité de guidage
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre320 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions63
1 436,37 € HT
/ unité
1 723,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours