Références
Festo :DGST-10-30-Y12A
Rubix :0326-2560196
Fabricant :8085166
EAN :4052568450540

Résumé technique
| Type | mini-chariot dgst-10-30-y12a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-10-30-Y12A
Le toboggan le plus compact du marché. Elle est équipée d'un amortisseur et de supports de capteurs intégrés, ainsi que d'un amortisseur de base intégré. Mieux encore : la glissière et l'étrier sont un seul et même composant, ce qui offre une grande rigidité à la torsion et une précision inégalée.
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot dgst-10-30-y12a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 30 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,36 € HT
/ unité
709,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours