Entraînement linéaire SMC MXP12-25

Table lineaire compacte série mxp

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXP12-25
Rubix :0338-2056565
Fabricant :MXP12-25
EAN :3618036359732
MINI TABLE LINEAIRE D.12 C=25 MXP12-25

Résumé technique

Typemini table lineaire d.12 c=25 mxp12-25
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MINI TABLE LINEAIRE D.12 C=25 MXP12-25


La série MXP est idéale pour les applications nécessitant des mouvements précis dans des situations de déplacements sur de courtes distances. La table linéaire de précision dispose d'un guide usiné avec des tolérances strictes qui fonctionnent conjointement avec un guide à recirculation de billes très précis. Cette table linéaire offre un parallélisme ayant une marge de 0.02 mm et une précision d'anti-rotation inférieure à 0.03 degrés. Deux des surfaces de montage permettent que la pièce soit maintenue avec une tolérance de +/-0.05 mm en plus de la tolérance de la pièce. Cette table dispose de deux pistons indépendantes l'une de l'autre pour alimenter le déplacement de l'actionneur.
Table lineaire compacte serie mxp

Informations techniques


Attributs
Typemini table lineaire d.12 c=25 mxp12-25
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions12
Sériemxp
525,89 € HT
/ unité
631,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours