Références
Festo :DGST-12-20-PA
Rubix :0326-2490410
Fabricant :8085124
EAN :4052568450120

Résumé technique
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-12-20-PA
Le toboggan le plus compact du marché. Elle est équipée d'un amortisseur et de supports de capteurs intégrés, ainsi que d'un amortisseur de base intégré. Mieux encore : la glissière et l'étrier sont un seul et même composant, ce qui offre une grande rigidité à la torsion et une précision inégalée.
Informations techniques
Attributs
| Type | double effet |
|---|---|
| Diamètre vérin | 12 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,06 € HT
/ unité
618,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours