Entraînement linéaire Festo DFM-63-50-P-A-GF

Entraînement guidé DFM

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-63-50-P-A-GF
Rubix :0326-9113280
Fabricant :170879
EAN :4052568013332
VERIN GUIDAGE DFM-63-50-P-A-GF

Résumé technique

Typeverin guidage dfm-63-50-p-a-gf
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-63-50-P-A-GF


Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier

Points forts

- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien

Applications

- Serrage
- Levage
- Arrêt

Informations techniques


Attributs
Typeverin guidage dfm-63-50-p-a-gf
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions63
606,25 € HT
/ unité
727,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours