Entraînement linéaire SMC MXQ16A-75Z
Table aéroglissière MXQ-Z
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQ16A-75Z
Rubix :0338-2276945
Fabricant :MXQ16A-75Z
EAN :3618036352719

Résumé technique
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq16a-75z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ16A-75Z
Table linéaire pneumatique, Modèle à raccord double. Plus compact: Hauteur réduite de jusqu'à 10%. Plus léger: Poids réduit de jusqu'à 35%. Plus flexible: Orifices de raccordement et rainures de montage de détecteur des deux côtés. Lisibilité des données de détection améliorée.
Table lineaire serie mxq-z
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire serie mxq-z mxq16a-75z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 75 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
824,08 € HT
/ unité
988,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours