Références
Festo :EAGF-V2-KF-50-320
Rubix :0326-9113076
Fabricant :2784164
EAN :4052568266288

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 320 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE EAGF-V2-KF-50-320
Unité de guidage EAGF-V2-KF-50-320 pour vérin électrique ESBF. Taille=50, Course=320 mm, Jeu axial=0 µm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 50 mm |
| Course du cylindre | 320 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 120,91 € HT
/ unité
1 345,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours