Références
SAM :620-10
Rubix :0149-5011358
EAN :3272670355859
Documents
Détails articles : MINI COUPE TUBES 620-10
Muni de deux rouleaux à rainures pour guidage du tube et coupe à ras du collet.
Poinçon d'ébavurage intégré dans la poignée moletée.
Sa petite taille permet de couper les tubes dans un encombrement réduit.
Capacité maxi : 16 mm
Changement instantané de la molette, sans besoin d'outil.
Poinçon d'ébavurage intégré dans la poignée moletée.
Sa petite taille permet de couper les tubes dans un encombrement réduit.
Capacité maxi : 16 mm
Changement instantané de la molette, sans besoin d'outil.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 57 mm |
|---|---|
| Poids | 0,12 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,18 € HT
/ unité
39,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

