Références
Festo :DFC-6-20-P-A-KF
Rubix :0326-2577773
Fabricant :189464
EAN :4052568150099

Résumé technique
| Type | mini actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
Détails articles : MINIVERIN GUID DFC-6-20-P-A-KF
Minivérin de guidage DFC-6-20-P-A-KF Pour la détection de position avec les guidages à bille. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=10 mm, Course=20 mm, Diamètre de piston=6 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | mini actionneur guidé |
|---|---|
| Diamètre vérin | 6 mm |
| Course du cylindre | 20 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,47 € HT
/ unité
749,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours