Références
Festo :EPCC-BS-25-125-6P-A
Rubix :0326-2559516
Fabricant :5428817
EAN :4052568452438

Résumé technique
| Type | verin electr. epcc-bs-25-125-6p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Détails articles : VERIN ELECTR. EPCC-BS-25-125-6P-A
EPCC-BS-25-125-6P-A Vérin électrique
Informations techniques
Attributs
| Type | verin electr. epcc-bs-25-125-6p-a |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Série | epcc-bs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,97 € HT
/ unité
484,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours