Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube GISS Cutline 892024, Plage de mesure, minimum: 62 mm | Plage de mesure, maximum: 75 mm
Micromètre interne 3 touches
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892024
Rubix :G600-0784495
EAN :3660338446252


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 62 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 75 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INTERIEUR 62-75MM 3 TOUCHES
Micromètres intérieurs
MICROMÈTRE INTERIEUR 62-75MM -3 TOUCHES
Points forts
Auto-centrage et auto-alignement
Applications
Micromètre interne 3 touches pour contrôle sur 3 points
Finition chromée
auto-centrage et auto-alignement
Pour trous d’alésage et trous borgnes
Finition chromée
auto-centrage et auto-alignement
Pour trous d’alésage et trous borgnes
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 62 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 75 mm |
| Graduation | 0,005 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
517,50 € HT
/ unité
621,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h