Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube GISS Cutline 892030, Plage de mesure, minimum: 175 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm

Micromètre interne 3 touches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :892030
Rubix :G600-0784489
EAN :3660338446313
MICROMET INTERIEUR 175-200MM 3 TOUCHES

Résumé technique

Plage de mesure, minimum175 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMET INTERIEUR 175-200MM 3 TOUCHES


Micromètres intérieurs
MICROMÈT INTERIEUR 175-200MM -3 TOUCHES

Points forts

Auto-centrage et auto-alignement

Applications

Micromètre interne 3 touches pour contrôle sur 3 points
Finition chromée
auto-centrage et auto-alignement
Pour trous d’alésage et trous borgnes

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum175 mm
Plage de mesure, maximum200 mm
Graduation0,005 mm
1 101,95 HT
/ unité
1 322,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.