Micromètre pour la mesure d'épaisseur de tube GISS Cutline 892044, Plage de mesure, minimum: 50 mm | Plage de mesure, maximum: 63 mm
Micromètre interne numérique à 3 touches
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :892044
Rubix :G600-0784476
EAN :3660338446443


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 63 mm |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INTERIEUR 50-63MM DIGITAL - 3 TOUCHES
Micromètres intérieurs
MICROMÈTRE INTERIEUR 50-63MM -3 TOUCHES - DIGITAL
Points forts
Protection IP65
Applications
Micromètre interne numérique 3 touches pour contrôle en 3 points
Protection IP65, résistant à l’eau et à la poussière
Grand affichage LCD avec lecture aisée
communication bidirectionnelle
arrêt à cliquet, pour assurer une force de mesure constante
Pour trous d’alésage et trous borgnes
Protection IP65, résistant à l’eau et à la poussière
Grand affichage LCD avec lecture aisée
communication bidirectionnelle
arrêt à cliquet, pour assurer une force de mesure constante
Pour trous d’alésage et trous borgnes
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 50 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 63 mm |
| Graduation | 0,001 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,50 € HT
/ unité
877,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h