Références
Gates :PL1270/12 500L12 MICROV
Rubix :7608-1162020
Fabricant :946721862
EAN :5414465531293

Détails articles : COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL L LONGUEUR 1270MM - 12 STRIES
Grâce à la conception de ses nervures aplaties, la courroie striée Gates micro-V® offre d’excellentes performances à des vitesses plus élevées sur des poulies d’un diamètre plus petit. Cette courroie lisse surpasse les valeurs de la norme RMA pour une transmission de puissance de 80 %. La gamme standard des courroies Micro-V® nervurées de Gates comprend plus de 125 longueurs efficaces pour que cette gamme soit adaptée à une grande variété d’applications.
Points forts
• Fonctionnement extrêmement harmonieux avec peu de chauffe.
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures
Informations techniques
Attributs
| Profil | pl |
|---|---|
| Longueur | 1270 mm |
| Nombre de stries | 12 |
| Désignation de courroie | 12 pl 1270 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,01 € HT
/ unité
142,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours