Références
Optibelt :1651PJ32
Rubix :0314-1047790

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 1651PJ32
Hauteur : 3.5 mm; Longueur au sommet des poulies : 1651 mm; matière : Mélange élastomére ; Section : J (2,34 mm) ; Température maxi : 70 °C; Température mini : -30 °C
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Nombre de stries | 32 |
| Désignation de courroie | 32 pj 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,93 € HT
/ unité
115,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
