Références
Optibelt :4 PJ 1200
Rubix :0314-1047713
Fabricant :PJ 1200 4775A

Détails articles : COURROIE STRIEE RB 1200PJ4
Hauteur : 3.5 mm; Longueur au sommet des poulies : 1200 mm; Matière : Mélange élastomère ; Section : J (2,34 mm) ; Température maxi : 70 °C; Température mini : -30 °C
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 1200 mm |
| Nombre de stries | 4 |
| Désignation de courroie | 4 pj 1200 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,90 € HT
/ unité
11,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
