Références
Gates :PJ1016/8 400J8 MICROV
Rubix :7608-1161737
Fabricant :946520008
EAN :5414465516740

Détails articles : COURROIE STRIEE MICRO-V PROFIL J LONGUEUR 1016MM - 8 STRIES
Grâce à la conception de ses nervures aplaties, la courroie striée Gates micro-V® offre d’excellentes performances à des vitesses plus élevées sur des poulies d’un diamètre plus petit. Cette courroie lisse surpasse les valeurs de la norme RMA pour une transmission de puissance de 80 %. La gamme standard des courroies Micro-V® nervurées de Gates comprend plus de 125 longueurs efficaces pour que cette gamme soit adaptée à une grande variété d’applications.
Points forts
• Fonctionnement extrêmement harmonieux avec peu de chauffe.
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures
• Transfert de puissance élevé par nervure.
Longue durée de vie grâce à une puissance de transmission élevée.
• Amélioration des performances avec les rouleaux externes.
Entraînement plus compact. • moins sensible au débris de matériaux dans les rainures
Informations techniques
Attributs
| Profil | pj |
|---|---|
| Longueur | 1016 mm |
| Nombre de stries | 8 |
| Écartement entre stries | 2,34 mm |
| Hauteur | 3,5 mm |
| Désignation de courroie | 8 pj 1016 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,16 € HT
/ unité
38,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours